ステンレス用TIG溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)1.6 注文コード07275983 品番WEL TIG316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は棒径など10種類から選べます 他の種類を見る

低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。

棒径(Φmm)1.6 棒長(mm)1000 用途SUS316、316L 適合SUS316・316L JIS規格Z3321 YS316L 伸び(%)45(一例) 引張強度(MPa)586(一例) AWS規格A5.9 ER316L RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/緑 0.2%耐力(MPa)464(一例)
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする