WEL TIG316L ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 07276017

WEL TIG316L ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 07276017
WEL TIG316L ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 07276017

ステンレス用TIG溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)棒径(Φmm)2.6注文コード07276017品番WEL TIG316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。

用途
SUS316、316L
棒径(Φmm)2.6棒長(mm)1000適合SUS316・316LJIS規格Z3321 YS316L伸び(%)45(一例)引張強度(MPa)586(一例)AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/緑0.2%耐力(MPa)464(一例)
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする