※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500BPS-CU150 500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター 07276166 500BPS-CU150 500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター 07276166

500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07276166 品番 500BPS-CU150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。
旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。
車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)500 取付座(mm)114×102 取付ピッチ(mm)80〜88×76×64 取付高(mm)187 材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 トラスコ品番813-9955 形状自在車 荷重種別重荷重 質量(kg)3.97 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)114×102 車輪No.502BPS-CU150 旋回半径(mm)118 ストッパーなし 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64) キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07276157
2017-05-05
用途:
輸入機械の設置、搬入用台車製作
株式会社ダイノテック 様

商品については問題ないが 配送時の段ボール箱が重量に対し 極端に弱かったため 運送業者が運びにくさを訴え 苦労していた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする