車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)400
取付座(mm)114×102
取付ピッチ(mm)80〜88×64〜76
取付高(mm)142
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
トラスコ品番367-1704
形状固定車
荷重種別重荷重
質量(kg)2.28
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)114×102
車輪No.502BPS-CR100
ストッパーなし
取付高H(mm)142
偏芯E(mm)-
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64)
キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪