500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07276281 品番 500BPR-CR150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。
旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。
車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)500 取付座(mm)114×102 取付ピッチ(mm)80〜88×64〜76 取付高(mm)187 材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) トラスコ品番367-1721 形状固定車 荷重種別重荷重 質量(kg)3.48 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)114×102 車輪No.502BPS-CR150 ストッパーなし 取付高H(mm)187 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64) キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07276281
2020-01-04
用途:
フィルター架台の車輪使用
製造業

直進性はとても良かった、取り付け穴径をM12にしてもらいたい。

2019-10-16
用途:
ピザ窯を作る際に使用しました。
その他業種

サイズが大きいものを購入したので楽に移動できました。良かったです。

対象商品:
07276297
2019-10-16
用途:
ピザ窯を作る際に使用しました。
その他業種

サイズが大きいものを購入したので楽に移動できました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする