STAHLWILLE(スタビレー)
トルクテスター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07276355
品番
7707-1-2W
参考基準価格(税別)
¥1,255,020
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
小型のトルクテスター。
質量(g)
6255
寸法t(mm)
180
寸法b(mm)
180
対応
差込角(”SQ)1/4
寸法h1(mm)
79
寸法h2(mm)
215
能力(N・m)
0.2-10