STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケット (6角)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07276477
品番
40L-3.2
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット。6角タイプ。
寸法(mm)
3.2
質量(g)
12
奥行(mm)
ボルト接触部内面奥行きt1:2
全長L(mm)
50
外径(Φmm)
差込部d2:10.7
最大奥行(mm)
t2:37.5
穴角
六角
差込角(sq.)
1/4inch
ソケット径(Φmm)
中間空洞部内径d3:2.5、外径d1:5.6