STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07276486
品番
46A-11/32
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット。
寸法(mm)
3.2
質量(g)
12
奥行(mm)
ボルト接触部内面奥行きt1:9
全長L(mm)
54
外径(Φmm)
差込部d2:16.5
最大奥行(mm)
t2:42.5
差込角(sq.)
3/8inch
ソケット径(Φmm)
中間空洞部内径d3:8.1、外径d1:12.5