※サンプル画像(商品の段数など詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS1220-P1390-5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 ERECTA(エレクター) 07276562 MS1220-P1390-5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 ERECTA(エレクター) 07276562 MS1220-P1390-5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 ERECTA(エレクター) 07276562 MS1220-P1390-5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 ERECTA(エレクター) 07276562 MS1220-P1390-5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 ERECTA(エレクター) 07276562

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1384 注文コード07276562 品番MS1220-P1390-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は高さなど24種類から選べます 他の種類を見る

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1212×460×1384 均等耐荷重(kg/段)250 均等耐荷重(kg/台)500 棚段数5 用途物品棚 付属品テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分) 質量(kg)30.5 高さ(mm)1384 奥行(mm)460 間口(mm)1212 耐荷重(kg/段)250 材質(棚板)スチール 材質(ポール)ステンレス ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)5 有効間口(mm)1151 最大積載量(kg/台)500 棚板調整ピッチ(mm)25.4 棚板内寸・間口(mm)1151
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする