STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチその他
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07276730
品番
730FIXA/5
参考基準価格(税別)
¥135,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
付属品
いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
長さ(mm)
ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:280.5、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5
測定範囲
(IN.LB)90-450
質量(g)
832
全長L(mm)
330
最小目盛
グリップエンドダイヤルゲージ部:2.5 (in lb)、本体メインゲージ部(in lb):50
フレーム幅(mm)
b:28
フレーム厚さ(mm)
h:23
ヘッド寸法(mm)
ヘッドジョイント:9×12