※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAS1520-PS1390-4 ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 07276797 SAS1520-PS1390-4 ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 07276797

ステンレスエレクターシェルフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 棚段数4 棚段数(段)4 注文コード07276797 品番SAS1520-PS1390-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,600
この商品は棚段数など366種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1518×359×1384 均等耐荷重(kg/段)250 均等耐荷重(kg/台)750 棚段数4 用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係で衛生的な場所。、電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所 付属品テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分) トラスコ品番537-3778 質量(kg)26.4 高さ(mm)1384 奥行(mm)359 間口(mm)1518 耐荷重(kg/段)250 材質(棚板)ステンレス 材質(ポール)ステンレス ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)4 アズワン品番64-3478-86 有効間口(mm)1457 最大積載量(kg/台)750 棚板調整ピッチ(mm)25.4 棚板内寸・間口(mm)1457
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする