曜日別特売
SM-25G-UU シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング) 07277051

SM-25G-UU シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング) 07277051
SM-25G-UU シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング) 07277051

シングル形スライドブッシュ(SM形)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)25寸法dr(Φmm)25(許容差:0~-10μm)寸法L(mm)59(許容差:0~-0.3)注文コード07277051品番SM-25G-UU
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,268
販売価格(税別)
1,153

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。

寸法B(mm)41(許容差:0~-0.3)寸法D(Φmm)40(許容差:0~-16μm)寸法D1(Φmm)38寸法L(mm)59(許容差:0~-0.3)寸法W(mm)1.85寸法dr(Φmm)25(許容差:0~-10μm)形状ストレート軸径(Φmm)25仕様標準仕様材質樹脂質量(g)240シール両側シール精度上級ボール列数6基本定格荷重C(N)980(動)基本定格荷重Co(N)1570(静)ラジアルすきま許容値(μm)-6(最大)偏心15μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07277015
2020-05-28
用途: 可動部分製作
建設業・工事業

写真では内部が金属だから買ったのに、来た商品はプラスチック。
熱が少々かかる部分だったから値段高くても金属製でと思ったのに。
それなら同じ、内部がプラスチックの大阪魂でも充分だった。
騙された。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 07277051
2017-12-28
用途: 機械の修理

純正部品と同じサイズなのに純正部品の1/3以下なので助かります。

対象商品 : 07277015
2014-03-19
用途: 3Dプリンターを動かす為に使用
株式会社sena communications

滑らかで滑りも良く径も大きいので探していたサイズと合致しとても助かっています。

対象商品 : 07277042
2013-09-04
用途: スチールパイプを使いカメラなどをスライドさせる

ジャストサイズが無く若干大きめの物を購入しましたが、パイプをスライドするには十分です。
でも有る程度付加がかからないと本来の性能を発揮しないみたいです。ホコリ防止のゴムが逆にブレーキになっていますが
問題ないレベルです。値段の割には滑りは良いと実感しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07276997
2013-02-15
用途: 工作

価格的にはとてもよかったです。
贅沢をいえばもう少しすべりが滑らかだったらよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする