※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する軸径(Φmm)6
寸法dr(Φmm)6(許容差:0~-10μm)
内容量1個注文コード07277137品番SM-6 W
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,423販売価格(税別)
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。