曜日別特売
SAS910-PS1900-5 ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 07277156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAS910-PS1900-5 ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 07277156
SAS910-PS1900-5 ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 07277156

ステンレスエレクターシェルフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
棚段数5
棚段数(段)5
内容量1台注文コード07277156品番SAS910-PS1900-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥139,500

メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。

用途
高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係で衛生的な場所。、電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×359×1892均等耐荷重(kg/段)250均等耐荷重(kg/台)750棚段数5付属品テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)トラスコ品番537-4162質量(kg)23.6高さ(mm)1892奥行(mm)359間口(mm)910耐荷重(kg/段)250材質(棚板)ステンレス材質(ポール)ステンレスポール径(Φmm)25.4棚段数(段)5アズワン品番64-3480-81有効間口(mm)849最大積載量(kg/台)750棚板調整ピッチ(mm)25.4
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする