STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチその他
パイプレンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07277430
品番
6549 0 555
参考基準価格(税別)
¥41,620
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
メイン画像は6549 0 315品番です。
全長(mm)
560
質量(g)
2780
仕上
ラッカー仕上げ
口幅(mm)
最大82
アングル(°)
ヘッドアングル:45