STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチその他
パイプレンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07277448
品番
6556 0 420
参考基準価格(税別)
¥29,790
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
メイン画像は6556 0 310品番です。
全長(mm)
422
質量(g)
1560
仕上
ラッカー仕上げ
口幅(mm)
最大63
アングル(°)
ヘッドアングル:90