SLOKY(スローキー)
トルクアダプターセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
セット内容
フラッグハンドル1丁、トルクアダプター0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm、25mmビットIP6・7・8・9・10・15
注文コード
07278349
品番
TOK-01-IP
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途
スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に
セット内容
フラッグハンドル1丁、トルクアダプター0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm、25mmビットIP6・7・8・9・10・15
精度(%)
トルク:±10
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※オーバートルクでチップが割れたり、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、バイトの買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。