TOK-04-IP トルクアダプターハンディセット SLOKY(スローキー) 07278516

TOK-04-IP トルクアダプターハンディセット SLOKY(スローキー) 07278516
TOK-04-IP トルクアダプターハンディセット SLOKY(スローキー) 07278516
TOK-04-IP トルクアダプターハンディセット SLOKY(スローキー) 07278516
TOK-04-IP トルクアダプターハンディセット SLOKY(スローキー) 07278516

トルクアダプターハンディセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セットセット内容トルクドライバー0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm、25・50mmビット6・7・8・9・10・15IP注文コード07278516品番TOK-04-IP
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。

用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容トルクドライバー0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm、25・50mmビット6・7・8・9・10・15IP精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする