林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
混率(%)
綿100
注文コード
07278656
品番
BL421029
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色・混率
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
種別
バスタオル
色
グレー
質量(g)
234
長さ(cm)
60×120
混率(%)
綿100
柄
パステルチドリ
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。