柄で選べる 大判バスタオル ふんわり無撚糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク ウサギ 注文コード07279146 品番LN420302
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は色・柄56種類から選べます 他の種類を見る

撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。

用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。 種別大判バスタオル ピンク 質量(g)313 長さ(cm)70×140 混率(%)綿100 ウサギ
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする