林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
柄で選べる ウォッシュタオル3枚組 ふんわり無撚糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
色
ピンク
混率(%)
綿100
注文コード
07279451
品番
WG412102
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色・混率
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
種別
ウォッシュタオル
色
ピンク
長さ(cm)
34×35
混率(%)
綿100
柄
ディアローズ
質量(g/枚)
41
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。