柄で選べる ウォッシュタオル3枚組 ふんわり無撚糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) ピンク 混率(%)綿100 注文コード07279600 品番WO427002
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は色・混率など65種類から選べます 他の種類を見る

撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。

用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。 種別ウォッシュタオル ピンク 長さ(cm)34×35 混率(%)綿100 ソフトダマスク 質量(g/枚)41
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする