曜日別特売
SMSF-8sG-UU SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング) 07279867

SMSF-8sG-UU SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング) 07279867
SMSF-8sG-UU SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング) 07279867

SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法dr(Φmm)8(許容差:0~-9μm)軸径(Φmm)8注文コード07279867品番SMSF-8sG-UU
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,353
販売価格(税別)
2,139
寸法Df(mm)32寸法L(mm)17(±0.3)寸法t(mm)5形状丸フランジ形軸径(Φmm)8仕様耐食仕様材質樹脂質量(g)32シール両側シール寸法D(Φmm)15(許容差:0~-13μm)取付穴(mm)3.5×6×3.1(X×Y×Z)P.C.D(mm)24直角度(μm)12基本定格荷重C(N)176(動)基本定格荷重Co(N)216(静)寸法dr(Φmm)8(許容差:0~-9μm)偏心12μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする