※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスエレクターシェルフ用棚板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07280385 品番 SAS1520
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット 質量(kg)5.6 奥行(mm)359 間口(mm)1518 材質(棚板)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ アズワン品番64-3450-07
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする