※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスエレクターシェルフ用棚板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07280473 品番 SLLS1220
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット 質量(kg)10.2 奥行(mm)919 間口(mm)1212 材質(棚板)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ アズワン品番64-3463-53
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする