曜日別特売
LN481328 柄で選べる 大判バスタオル ふんわり無撚糸 林 07281788

LN481328 柄で選べる 大判バスタオル ふんわり無撚糸 林 07281788
LN481328 柄で選べる 大判バスタオル ふんわり無撚糸 林 07281788

柄で選べる 大判バスタオル ふんわり無撚糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・柄が56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ベージュ
柄
チルオリーブ
注文コード
07281788
品番
LN481328
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。

用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
色
ベージュ
柄
チルオリーブ
種別
大判バスタオル
質量(g)
313
長さ(cm)
70×140
混率(%)
綿100
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする