MOTTERU
MOTTERUの PCアクセサリー
MOTTERUの ケーブル整理用品・アクセサリ
MOTTERUの ケーブルタイ
ソフトタッチ ケーブルクリップ sofumo シリコン 北欧(スモーキーブラック) (MOT-CBCLIP02-BK)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07281998
品番
MOT-CBCLIP02-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使いたいものが見やすいデザイン
アイデア次第で使い方いろいろ
両面接着テープでしっかり設置
各カラーに合計3個入り(3色×各1個)
材質
シリコン
色
スモーキーブラック
質量(g)
約48(パッケージ込み)
本体質量(g)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パッケージ:約103×20×134、約67×22×15
保証期間
初期不良のみ交換保証、商品企画、開発、設計、サポートを日本で行っております