※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番125-9454 注文コード07282004 品番LSS610PS
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は材質・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

棚板は通気性に優れています。
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です。
四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です。

用途半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム 仕様オプション棚板 トラスコ品番125-9454 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.9 奥行(mm)613 間口(mm)605
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする