MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Sサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07282007 品番MOT-CL01S-AM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汚れを絡めとる「ベリーマX」採用
水性・油性の汚れにも強い
いろいろな用途に使用できる
柔らかく優しい手触りで傷つきにくい
水洗いできて繰り返し使える
選べるサイズと枚数
価格はサイズと枚数によって異なります

本体質量(g)1枚:約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約95x2x190、Sサイズ:約150×1×150 材質ポリエステル80%、ナイロン20% 厚さ(mm)約1前後 質量(g)約10(パッケージ込み) 保証期間初期不良のみ交換保証、商品企画、開発、設計、サポートを日本で行っております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする