ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 アーモンドミルク 2年保証(MOT-MB5002-EC)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07282251 品番MOT-MB5002-ECAM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

直接挿すだけ充電が快適に
持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ
国内最小最軽量クラスの重さ約99g
2台同時充電可能
選べる充電方法
繰り返し1000回以上充電可能
ケースをつけたままでも充電できる
安心の2年保証付き

付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ 仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)::パッケージ:約89.0×30.0×124.0、約79×26.0×36.5●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護 使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。 アーモンドミルク 質量(g)約153(パッケージ込み) 出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合は合計最大5V/3A出力に固定 本体質量(g)約99 対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、Android、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン※Lighntnig対応の端末を充電される際には、別途Lighntnigケーブルをご用意ください 入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]・USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W] バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 保証期間2年間 充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD18W]USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)・Type-C 5V3A出力USB充電器 動作温度(℃)充電時:0〜35、放電時:0〜35 バッテリー容量(mAh)5000 充電端子Type-C 給電端子Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする