付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)::パッケージ:約89.0×30.0×124.0、約79×26.0×36.5●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。
色ペールアイリス
質量(g)約153(パッケージ込み)
出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合は合計最大5V/3A出力に固定
本体質量(g)約99
対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、Android、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン※Lighntnig対応の端末を充電される際には、別途Lighntnigケーブルをご用意ください
入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]・USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V
保証期間2年間
充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD18W]※USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)・Type-C 5V3A出力USB充電器
動作温度(℃)充電時:0〜35、放電時:0〜35
バッテリー容量(mAh)5000
充電端子Type-C
給電端子Type-C