スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07282321 品番OWL-HSTAC01S-NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンの落下防止に役立つハンドストラップ
太めのストラップで手首への負担を軽減
暗闇で反射する編み込みリフレクター
金具部分はマットシルバー仕上げ
ストラップタグ付き

付属品ストラップタグ×1、取扱説明書(保証書付) 仕様対応ケース:ハイブリットケース/硬い素材のもの、ケースの充電口が中央に開口されているもの 材質ポリエステル、亜鉛合金、ナイロン 全長ストラップ:約300mm ネイビー/グリーン 耐荷重(kg)約3※スマートフォンは300g以下のものをご使用ください。 本体質量(g)約33、パッケージ込み:約54 パッケージサイズ(mm)約59(W)×20(D)×204.5(H) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×20×207、ストラップタグ:約60×0.45×35 保証期間初期不良のみ交換保証 太さ(mm)7
注意
※本製品は、スマートフォン専用のハンドストラップです。他の用途ではご使用にならないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07282321 OWL-HSTAC01S-NV 07282296 OWL-HSTAC01S-BK スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン) OWLTECH(オウルテック) スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン) OWLTECH(オウルテック) 1個 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする