付属品ストラップタグ×1、取扱説明書(保証書付)
仕様対応ケース:ハイブリットケース/硬い素材のもの、ケースの充電口が中央に開口されているもの
材質ポリエステル、亜鉛合金、ナイロン
全長ストラップ:約300mm
色カーキ/オレンジ
耐荷重(kg)約3※スマートフォンは300g以下のものをご使用ください。
本体質量(g)約40、パッケージ込み:約61
パッケージサイズ(mm)約59(W)×20(D)×204.5(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28.5×20×213、ストラップタグ:約60×0.45×35
保証期間初期不良のみ交換保証
太さ(mm)9