JISレーザ標識

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 文字内容レーザ放射 光学器具で直接ビームを見ないこと クラス1Mレーザ製品 トラスコ品番814-8411 注文コード07282502 品番レーザC-1M(大)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は文字内容・区分・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

この規格は、レーザ製品の安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザ製品には適用しない。
1.レーザ放射の安全な動作レベルを示し、かつ、レーザの危険性の度合いに応じたレーザ及びレーザ製品のクラス分けのシステムを導入することによって、180nm〜1mmの波長範囲におけるレーザ放射から人体を保護する。
2.適切な予防手段がとれるように、手順を設定し、かつ、情報を提供するため、使用者及び製造業者の両者に対する要求事項を規定する。
3.標識、ラベル及び指示書によって、レーザ製品からの被ばく放射に伴って生じる危険性について各人に対して適切な警告を確実にする。

文字内容レーザ放射 光学器具で直接ビームを見ないこと クラス1Mレーザ製品 日本緑十字社品番027110 仕様裏面離けい紙付 トラスコ品番814-8411 材質オレフィンステッカー 寸法(mm)84×148 質量(g)36 取付方式裏面離けい紙付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07282597
2020-02-10
用途:
レーザーブースの内外に
卸売・小売業

使い勝手は悪くないが、バリエーションが少なくて困る。各クラス、サイズ、表示(絵と文字)などいろいろバリエーションがあると思うので、もう少し種類を増やしてほしい。あまり種類がないと、じゃあ面倒でも自分で作るかとなってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする