47A-7/16 ユニフレックスソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07282506

47A-7/16 ユニフレックスソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07282506
47A-7/16 ユニフレックスソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07282506

ユニフレックスソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07282506品番47A-7/16
参考基準価格(税別)¥13,880販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQユニバーサルソケット。12角タイプ。

用途入り組んだ場所での作業に最適質量(g)50奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:11全長L(mm)47.5外径(Φmm)差込部d2:17.5最大奥行(mm)t2:14寸法(inch)7/16差込角(sq.)3/8inchソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:10、外径d1:15.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする