SLOKY(スローキー)
ヘクスローブビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
TX20
TX15
TX20
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07282969
品番
BIT75-TX20
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途
ネジの締付、緩めに使用します
セット内容
ビット6本、専用ホルダー
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)
全長(mm)
75
サイズ
TX20
硬度
HRC58-60
差込角(HEX)
1/4inch (6.35mm)
入数(本)
6