RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の カッター
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の カッター替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の その他替刃
PTTE線ストリップ用替刃
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07283118
品番
708 257 3 0
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途
ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・PTTE線ストリップ用
能力
(AWG)14/16/18
能力(Φmm)
【ストリッピング】1.9/1.5/1.0/0.55
能力(mm
2
)
0.25