※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 物品棚/収納用品
光の スチールラック
光の スチールラック用部品・オプション用脚まわり部品
メッシュパネル用脚黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
07283282
品番
JS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
インテリアメッシュ用のパーツとして
トラスコ品番
112-1654
材質
スチール
質量(kg)
1
色
黒
寸法(縦×横×奥行)(mm)
810×300×20