曜日別特売
351 250 0 UES 8角フラットチゼル (グリップ付) RENNSTEIG(レンシュタイグ) 07283660

8角フラットチゼル (グリップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃幅(mm)23
内容量1本注文コード07283660品番351 250 0 UES
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
付属品ハンドガード全長(mm)250質量(g)485刃幅(mm)23八角対辺(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする