RENNSTEIG(レンシュタイグ)
8角フラットチゼル (グリップ付)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
刃幅(mm)
26
23
26
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07283669
品番
351 350 0 UES
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
付属品
ハンドガード
全長(mm)
350
質量(g)
855
刃幅(mm)
26
八角対辺(mm)
18