曜日別特売
54448 ヘビーローラーキャビネット SIGNET(シグネット) 07283800

54448 ヘビーローラーキャビネット SIGNET(シグネット) 07283800
54448 ヘビーローラーキャビネット SIGNET(シグネット) 07283800
54448 ヘビーローラーキャビネット SIGNET(シグネット) 07283800
54448 ヘビーローラーキャビネット SIGNET(シグネット) 07283800
54448 ヘビーローラーキャビネット SIGNET(シグネット) 07283800
54448 ヘビーローラーキャビネット SIGNET(シグネット) 07283800
54448 ヘビーローラーキャビネット SIGNET(シグネット) 07283800
54448 ヘビーローラーキャビネット SIGNET(シグネット) 07283800

ヘビーローラーキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード07283800品番54448
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ハンドルは両サイドに取付けが可能です7段引き出しの大容量収納キャビネットです。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。下2段は深くなっており、大きなツールが収納できます。天板の傷つきを防止するメッシュタイプのトップマット付きです。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。一度にひとつの引き出しのみ開く構造で前倒れを防止します。キャスターは5インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[交換可能部品明細一覧]トップマット:5407109固定キャスター(1個):5407110自在キャスター(1個):5407111キー2個(番号要指定):5407103キー2個・シリンダー1個(1式):5407104。

付属品トップマット、引き出しマット7枚、カギ2個質量(kg)66ブルー×ホワイト材質(車輪)ポリプロピレン耐荷重(kg)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×828.5 (キャスター含まず)・1000 (キャスター含む)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上5段)569×397×75(下2段)569×397×154引出し耐荷重(kg)40引出し7段 (ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)
注意
※自在キャスターはハンドル側に取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする