曜日別特売
85108101 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプA SIGNET(シグネット) 07284046

85108101 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプA SIGNET(シグネット) 07284046
85108101 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプA SIGNET(シグネット) 07284046
85108101 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプA SIGNET(シグネット) 07284046
85108101 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプA SIGNET(シグネット) 07284046

EZ-BLUST EZブースターKIT タイプA

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1台注文コード07284046品番85108101
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。85108専用オプションキット。

付属品ベースプレート、ウレタンホース 8mm、ホースフィッティングエルボ、ロングドレンボルト質量(g)1449寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×186×75空気圧力(MPa)最大0.62エア圧力範囲(MPa)0.24~0.62注入口G1/4inch
注意
※対象商品以外は使用しないでください。
※本体の形状によりEZブースターKIT(タイプA)と(タイプB)の2種類がございます。必ず別紙で購入タイプを確認の上、ご注文ください。<例>タイプA 85108101/タイプB 85108109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする