※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
(2件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.5
注文コード
07284566
品番
EX-TIN-EDS 4.5
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
刃長Lc(mm)
10
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
4.5
トラスコ品番
631-4384
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
表面処理
TiNコーティング
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0〜-0.030
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)