STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
プラスチックハンマー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07285455
品番
10955-27
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はトネリコ製。
質量(g)
215
材質(頭)
セルロースアセテート
ヘッド径(Φmm)
27
ヘッド長(mm)
L2:90
全長L1(mm)
265