STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
プラスチックハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07285471
品番
10955-32
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はトネリコ製。
質量(g)
325
材質(頭)
セルロースアセテート
ヘッド径(Φmm)
32
ヘッド長(mm)
L2:100
全長L1(mm)
280