プラスチックハンマー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 07285480 品番 10955-35
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,510 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はトネリコ製。

質量(g)400 材質(頭)セルロースアセテート ヘッド径(Φmm)35 ヘッド長(mm)L2:105 全長L1(mm)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする