LEDペンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07286006 品番13126-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,220 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パワフルなLEDバルブを採用し、一般的なペンライトの3倍の明るさを誇る。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。耐衝撃性に優れ、反射を抑えるゴム製ベゼルを採用。電池寿命の80%まで、一定の明るさを維持できる高効率LEDバルブ。グリップエンドのゴムスイッチにて一時点灯、常時点灯の操作が可能。携帯に便利なクリップ付き。水深3mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。

寸法(mm)132×24×22 質量(g)102 連続使用時間(時間)3 使用電池アルカリ単4乾電池2本 (別売) 明るさ(Lm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする