LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07286015 品番13126-3
参考基準価格(税別)¥32,240 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

雨にも強い全天候型モデル。ハイ/ロー、赤の3モード。大きなON/OFFボタンを採用し手袋をしたままでも操作が可能。ライト部は取り外す事ができ、ポータブルライトとしての仕様も可能。ヒンジ部を操作してライトを調節可能。調節可能な伸縮性のあるストラップ。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。水深10mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。

寸法(mm)76×38×45 質量(g)110 連続使用時間(時間)13 使用電池アルカリ単4乾電池3本 (別売) 明るさ(Lm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする