STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 充電工具 本体
STAHLWILLE(スタビレー)の ワークライト
LEDライト
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07286031
品番
13128
参考基準価格(税別)
¥56,430
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
2段階の常時点灯またはフラッシュライト機能が利用可能。
寸法(mm)
130×35×35
質量(g)
250
連続使用時間(時間)
50
使用電池
アルカリ単3乾電池4本 (別売)
明るさ(Lm)
320