LEDミニ投光器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07286067 品番13133
参考基準価格(税別)¥34,180 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

30WのCOB LEDと2800ルーメンを備えた高性能バッテリー駆動の作業スポットライト。3つの明るさレベルを選択できます(100%、50%、25%)。ダストプルーフおよびスプラッシュプルーフ(IP64)、屋内および屋外での安全な使用が可能。充電が容易で便利なパワーバンク機能を備えたMicro USBポート。180度調整可能なスタンドと持ち手が付いています。

材質アルミニウム ブラック、グリーン 質量(g)700 使用電池単三乾電池 防塵防水性能IP64 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)2800 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする